Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 6-fach-Verteiler 12V zu BRUM-17106/-110, Steckverbindung, max. 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 6-fach-Verteiler 12V zu BRUM-17106/-110, Steckverbindung, max. 30W
LED 6-fach-Verteiler 12V zu BRUM-17106/-110, Steckverbindung, max. 30W
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17107000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17107000
EAN/GTIN:
     4250047766476
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

LED 6-fach-Verteiler 12V zu BRUM-17106/-110, Steckverbindung, max. 30W

  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Artikelnummer: BRUM-17107000
  • Produktart: 6-fach Verteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,93*
€ 8,93*
€ 5,46*
ab € 7,20*
€ 10,29*
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,64*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.