Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Verlängerungsleitung zu BRUM-17106/ -07 /-10, 12V DC, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Verlängerungsleitung zu BRUM-17106/ -07 /-10, 12V DC, 200cm
LED Verlängerungsleitung zu BRUM-17106/ -07 /-10, 12V DC, 200cm
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17108000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17108000
EAN/GTIN:
     4250047766483
Suchbegriffe:
Verbindungsleitung
verbindungsleitung

LED Verlängerungsleitung zu BRUM-17106/ -07 /-10, 12V DC, 200cm

  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Artikelnummer: BRUM-17108000
  • Produktart: Verlängerungskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
€ 5,00*
ab € 5,40*
€ 7,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,93*
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.