Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight PROTECT-R, IP44, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight PROTECT-R, IP44, rund, weiß
Einbaudownlight PROTECT-R, IP44, rund, weiß
Einbaudownlight PROTECT-R, IP44, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-20044170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-20044170
EAN/GTIN:
     4251433981367
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight PROTECT-R, IP44, rund, weiß

  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 0,3 cm
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 0,6 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Artikelnummer: BRUM-20044170
  • Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,34*
€ 14,34*
€ 5,46*
ab € 12,60*
€ 18,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 18,26*
€ 8,50*
ab € 12,86*
€ 18,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.