Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight PROTECT-S, IP44, quadratisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight PROTECT-S, IP44, quadratisch, weiß
Einbaudownlight PROTECT-S, IP44, quadratisch, weiß
Einbaudownlight PROTECT-S, IP44, quadratisch, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-20046170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-20046170
EAN/GTIN:
     4251433981404
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight PROTECT-S, IP44, quadratisch, weiß

  • Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 0,3 cm
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 0,6 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Artikelnummer: BRUM-20046170
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,65*
€ 16,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,62*
€ 5,00*
ab € 14,58*
€ 20,87*
€ 8,50*
ab € 14,91*
€ 21,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.