Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight BINATO, IP20, rund, ohne LED Modul, dreh- und schwenkbar, weiß, silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight BINATO, IP20, rund, ohne LED Modul, dreh- und schwenkbar, weiß, silber matt
Einbaudownlight BINATO, IP20, rund, ohne LED Modul, dreh- und schwenkbar, weiß, silber matt
Einbaudownlight BINATO, IP20, rund, ohne LED Modul, dreh- und schwenkbar, weiß, silber matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-20173770
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-20173770
EAN/GTIN:
     4251433981602
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight BINATO, IP20, rund, ohne LED Modul, dreh- und schwenkbar, weiß, silber matt

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Artikelnummer: BRUM-20173770
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 0,2 cm
  • Marke: Brumberg
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,86*
€ 25,86*
€ 5,46*
ab € 22,66*
€ 31,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 31,87*
€ 8,50*
ab € 23,23*
€ 32,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,27*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.