Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
Outdoor NV-Einbau-Downlight, 4VA, IP54, Ø 8.2cm, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-BRUM-26004220
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-26004220
EAN/GTIN:
4250047781127
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Outdoor NV-Einbau-Downlight, 4VA, IP54, Ø 8.2cm, 12V AC, GX5.3 max. 35W, starr, Edelstahl
Marke:
Brumberg
Dimmbarkeit:
mit dimmbaren Leuchtmitteln
Schutzklasse:
3
Montageart:
Einbau Montage
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Decke
Produktart:
Downlight
Anzahl Leuchtmittel:
1
Größe:
Ø: 8 cm
Farbe:
edelstahl
Form Leuchte:
rund
IP-Schutzart:
65
Leistungsaufnahme:
35 W
Betriebsspannung:
12 V~
Einbauöffnung Kreis Ø:
6,8 cm
Einbautiefe:
8 cm
Leuchtmitteltyp:
NV-Halogenlampe
Material:
Edelstahl
Lichtverteilung:
Symmetrisch
Dimmbar:
ja
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GX5,3
Zubehör:
Betriebsgerät excl
Artikelnummer:
BRUM-26004220
Material:
Glas
Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 12 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
brumberg downlight weiss 12v
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 55mm
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,16*
€ 35,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,18*
€ 35,76*
Lager 4981
3 Tage
36
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 36,48*
Lager 1886
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 27,51*
€ 37,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,07*
€ 41,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 535800 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
535800
ab € 4,83*
Zubehör
Reduzierring edelstahl matt 81204420
Brumberg Leuchten
81204420
ab € 13,61*
Zubehör
Reduzierring edelstahl matt 81205420
Brumberg Leuchten
81205420
ab € 15,10*
Zubehör
Reduzierring edelstahl matt 81206420
Brumberg Leuchten
81206420
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen