Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 230V, 7,5W, IP44, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 230V, 7,5W, IP44, chrom
LED-Einbauleuchte 230V, 7,5W, IP44, chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-33130023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-33130023
EAN/GTIN:
     4250047722670
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 230V, 7,5W, IP44, chrom

  • Größe: L∕ B∕ T: 8,5∕ 8,5∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • schwenkbar
  • Artikelnummer: BRUM-33130023
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einbautiefe: 1,9 cm
  • Farbe: chrom
  • Material: Stahl
  • elektronischer Trafo
  • Farbe: opal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,13*
€ 77,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,00*
€ 84,89*
€ 5,00*
ab € 67,81*
€ 85,83*
€ 8,50*
ab € 69,27*
€ 87,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,98*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.