Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight ITANSA R, 1xGU10, IP54, rund, starr, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight ITANSA R, 1xGU10, IP54, rund, starr, schwarz matt
Einbaudownlight ITANSA R, 1xGU10, IP54, rund, starr, schwarz matt
Einbaudownlight ITANSA R, 1xGU10, IP54, rund, starr, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36004080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36004080
EAN/GTIN:
     4251433957737
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight ITANSA R, 1xGU10, IP54, rund, starr, schwarz matt

  • Material: Glas
  • Material: Edelstahl
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-36004080
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Einbautiefe: 13 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,18*
€ 47,18*
€ 5,00*
ab € 41,60*
€ 55,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,59*
€ 55,76*
€ 8,50*
ab € 42,21*
€ 56,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81204280
ab € 13,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81206280
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.