Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, schwarz
Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, schwarz
Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36141080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36141080
EAN/GTIN:
     4251433953814
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler BREENA R, 1xGU10, IP20, rund, schwenkbar, Zinkguss, schwarz

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Marke: Brumberg
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: weiß
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-36141080
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Material: Zink Druckguss (Zamak)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
€ 5,46*
ab € 19,26*
€ 26,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 27,00*
€ 8,50*
ab € 19,50*
€ 27,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,37*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00196308
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.