Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Weiß
Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Weiß
Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36149070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36149070
EAN/GTIN:
     4250047780588
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Downlight
  • Artikelnummer: BRUM-36149070
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Glas
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Material: Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,17*
€ 28,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,14*
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 33,36*
€ 5,00*
ab € 24,71*
€ 33,55*
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2062.02
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.