Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36180030
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36180030
EAN/GTIN:
     4250047782339
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Messing
  • Artikelnummer: BRUM-36180030
  • Material: Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,14*
€ 24,14*
€ 5,95*
ab € 20,93*
€ 28,75*
€ 5,00*
ab € 21,05*
€ 29,02*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 21,27*
€ 29,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2034.02
ab € 8,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2034.05
ab € 12,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39180023
ab € 59,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39180033
ab € 62,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39180053
ab € 61,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38180023
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.