Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36304070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36304070
EAN/GTIN:
     4250047782414
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Messing
  • Artikelnummer: BRUM-36304070
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 16,07*
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 19,86*
€ 5,46*
ab € 14,07*
€ 19,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,15*
€ 8,50*
ab € 14,39*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2295.07
ab € 7,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2296.15
ab € 11,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38304153
ab € 55,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38304073
ab € 52,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39304073
ab € 55,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39304153
ab € 57,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39305023
ab € 57,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00229502
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.