Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Alu matt
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Alu matt
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36309250
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36309250
EAN/GTIN:
     4250047789130
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Alu matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Aluminium matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 9,3 cm
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: BRUM-36309250
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,29*
€ 25,29*
€ 5,46*
ab € 22,31*
€ 30,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 30,61*
€ 8,50*
ab € 22,71*
€ 31,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,92*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0069.25
ab € 15,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024442
ab € 23,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A023762
ab € 60,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A020672
ab € 61,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39309253
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.