Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight STEAM für MR16 LED Module, V4A, IP54, Quadratisch, max. 14W, ohne BG, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight STEAM für MR16 LED Module, V4A, IP54, Quadratisch, max. 14W, ohne BG, Edelstahl
Einbaudownlight STEAM für MR16 LED Module, V4A, IP54, Quadratisch, max. 14W, ohne BG, Edelstahl
Einbaudownlight STEAM für MR16 LED Module, V4A, IP54, Quadratisch, max. 14W, ohne BG, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-37006420
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-37006420
EAN/GTIN:
     4251433935810
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight STEAM für MR16 LED Module, V4A, IP54, Quadratisch, max. 14W, ohne BG, Edelstahl

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 0,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Downlight
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: BRUM-37006420
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,66*
€ 54,66*
€ 5,00*
ab € 48,00*
€ 63,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,40*
€ 63,41*
€ 8,50*
ab € 48,88*
€ 64,18*
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.