Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom
LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom
LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom
LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom
LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-38143023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-38143023
EAN/GTIN:
     4251433907169
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler TIRREL-R, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 680lm 38°, schwenkbar 20°, schaltbar, chrom

  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Chrom
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,2∕ 5,3 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-38143023
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 176 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • LED Einbaustrahler für Decken im Innenbereich.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 8,2∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Material: Glas
  • Version mit fest verbauter LED Lichtquelle.
  • Größe: Materialstärke-H: 1,5 cm
  • Zubehör: Verbindungskabel incl
  • Material: Metall
  • Warmweiße, schaltbare Lichtabgabe.
  • Mit schwenkbarem Lichtverteiler.
  • In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich mit runder und eckiger Blende.
  • Versionen für wechselbare, gesockelte Leuchtmittel erhältlich.
  • Passende Einbau-Lautsprecher erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,76*
€ 66,76*
€ 5,46*
ab € 59,09*
€ 75,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,18*
€ 75,18*
€ 8,50*
ab € 60,14*
€ 76,30*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,75*
€ 77,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.