Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, quadratisch, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 20°, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, quadratisch, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 20°, Chrom
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, quadratisch, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 20°, Chrom
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, quadratisch, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 20°, Chrom
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, quadratisch, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 20°, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-38303023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-38303023
EAN/GTIN:
     4251433909019
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, quadratisch, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 20°, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: chrom
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Downlight
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-38303023
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,61*
€ 65,61*
€ 5,00*
ab € 58,00*
€ 72,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,09*
€ 73,06*
€ 8,50*
ab € 59,04*
€ 74,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,64*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.