Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight ZONDRA, 10W, 3000K, 660lm, IP20, 230V AC, rund, starr, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight ZONDRA, 10W, 3000K, 660lm, IP20, 230V AC, rund, starr, weiß
LED Einbaudownlight ZONDRA, 10W, 3000K, 660lm, IP20, 230V AC, rund, starr, weiß
LED Einbaudownlight ZONDRA, 10W, 3000K, 660lm, IP20, 230V AC, rund, starr, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-39338173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-39338173
EAN/GTIN:
     4251433981510
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight ZONDRA, 10W, 3000K, 660lm, IP20, 230V AC, rund, starr, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 66 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 1 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-39338173
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,20*
€ 43,20*
€ 5,00*
ab € 37,92*
€ 51,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 51,27*
€ 8,50*
ab € 38,73*
€ 51,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,12*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
83330000
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.