Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight ITANSA R BB15, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 38°, 3000K, 680lm, rund, starr, schwarz, dimmbar (Rundkonverter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight ITANSA R BB15, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 38°, 3000K, 680lm, rund, starr, schwarz, dimmbar (Rundkonverter)
LED Einbaudownlight ITANSA R BB15, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 38°, 3000K, 680lm, rund, starr, schwarz, dimmbar (Rundkonverter)
LED Einbaudownlight ITANSA R BB15, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 38°, 3000K, 680lm, rund, starr, schwarz, dimmbar (Rundkonverter)
LED Einbaudownlight ITANSA R BB15, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 38°, 3000K, 680lm, rund, starr, schwarz, dimmbar (Rundkonverter)
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40375083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40375083
EAN/GTIN:
     4251433957652
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight ITANSA R BB15, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 38°, 3000K, 680lm, rund, starr, schwarz, dimmbar (Rundkonverter)

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Material: Glas
  • Material: Edelstahl
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-40375083
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbautiefe: 5 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 113 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,61*
€ 65,61*
€ 5,00*
ab € 58,16*
€ 73,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,25*
€ 73,72*
€ 8,50*
ab € 59,05*
€ 74,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,65*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
26004080
ab € 36,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81204280
ab € 13,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81206280
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.