Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-BRUM-40615184DA
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-40615184DA
EAN/GTIN:
4251433991540
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Dimmbarkeit:
DALI
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Abgabemenge:
1 Stück
Montageart:
Einbau Montage
Material:
aluminium
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtstrom:
3202 lm
Lichtfarbe:
Kaltweiß
Lichtausbeute:
131 lm/W
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Leistungsaufnahme:
25 W
IP-Schutzart:
IP20
Einbauöffnung Kreis Ø:
24 cm
Einbautiefe:
10 cm
Farbwiedergabeindex:
>90 Ra
Farbtemperatur:
4000 K
Farbe:
schwarz
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Decke
Dimmbar:
ja
Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich:
nein
Zubehör:
Betriebsgerät incl
Artikelnummer:
BRUM-40615184DA
Größe:
Ø: 20,5 cm
Marke:
Brumberg
Betriebsspannung:
230 V~
Ausstrahlungswinkel:
40-80 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Material:
Kunststoff
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbau downlight led 230v
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 4000 k
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41644184
€ 138,19*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41614184
€ 138,19*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,5W, 2655lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40614184DA
€ 195,79*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40645184
€ 172,75*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40615184
€ 172,75*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2859lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41645184
€ 172,75*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2889lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41615184
€ 172,75*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41641184
€ 80,59*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41611184
€ 80,59*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 873lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40641184DA
€ 115,15*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 873lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40611184DA
€ 115,15*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14,5W, 1916lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40613184DA
€ 166,99*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1743lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41643184
€ 115,15*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1743lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-41613184
€ 115,15*
Ähnlich
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1391lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, schwarz
Brumberg Leuchten
BRUM-40612184DA
€ 138,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen