Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40672164
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40672164
EAN/GTIN:
     4251433996224
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber

  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 1906 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 16,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40672164
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,11*
€ 92,11*
€ 5,00*
ab € 81,23*
€ 102,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,32*
€ 102,79*
€ 8,50*
ab € 82,42*
€ 104,21*
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 106,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.