Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40672184DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40672184DA
EAN/GTIN:
     4251433996668
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight DIOS MIDI, 59°, 15W, 4000K, 1906lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1906 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 16,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40672184DA
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 123,79*
€ 123,79*
€ 5,46*
ab € 108,71*
€ 135,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,07*
€ 135,64*
€ 8,50*
ab € 111,42*
€ 137,50*
Frei Haus
ab € 113,18*
€ 140,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670183
ab € 56,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670183DA
ab € 83,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671183
ab € 66,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671183DA
ab € 93,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672183
ab € 81,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672183DA
ab € 109,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673183
ab € 96,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673183DA
ab € 126,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674183
ab € 112,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670184
ab € 55,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670184DA
ab € 83,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671184
ab € 66,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671184DA
ab € 93,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672184
ab € 81,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673184
ab € 96,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.