Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-41611174DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41611174DA
EAN/GTIN:
     4251433989714
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41611174DA
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 791 lm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,46*
ab € 101,43*
€ 126,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,52*
€ 126,92*
€ 8,50*
ab € 102,89*
€ 128,60*
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 132,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81123160
ab € 13,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81123170
ab € 13,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81123180
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.