Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2859lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2859lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2859lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2859lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-41645174DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41645174DA
EAN/GTIN:
     4251433991083
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24W, 2859lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 2859 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 119 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 24 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 24 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Größe: L∕ B: 25,5∕ 25,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41645174DA
  • Dimmbar: ja
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-81147180
€ 33,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-81147160
€ 33,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-81147170
€ 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.