Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaueinheit für LED-Module, rund, Vertieft, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaueinheit für LED-Module, rund, Vertieft, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz
Einbaueinheit für LED-Module, rund, Vertieft, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-45000180
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-45000180
EAN/GTIN:
     4251433930884
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
brumberg einbauleuchte schwenkbar

Einbaueinheit für LED-Module, rund, Vertieft, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Größe: Ø: 10,5 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-45000180
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,1 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 21,38*
€ 5,00*
ab € 15,07*
€ 21,45*
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 21,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.