Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, 4-flammig, IP20, max. 4x 14W, ohne BG, Strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, 4-flammig, IP20, max. 4x 14W, ohne BG, Strukturweiß
Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, 4-flammig, IP20, max. 4x 14W, ohne BG, Strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-45031170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-45031170
EAN/GTIN:
     4251433931706
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
brumberg einbauleuchte schwenkbar

Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, 4-flammig, IP20, max. 4x 14W, ohne BG, Strukturweiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B: 17,5∕ 17,5 cm
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-45031170
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 16 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 16,5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,54*
€ 57,54*
€ 5,46*
ab € 50,60*
€ 66,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,89*
€ 66,57*
€ 8,50*
ab € 51,37*
€ 67,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,59*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009180
ab € 13,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009550
ab € 13,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026180
ab € 39,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026550
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.