Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P34-14 (BRUM-53653...), inkl. Bohrung, 5 x 2.05 x 0.38cm, Roh-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P34-14 (BRUM-53653...), inkl. Bohrung, 5 x 2.05 x 0.38cm, Roh-Aluminium
Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P34-14 (BRUM-53653...), inkl. Bohrung, 5 x 2.05 x 0.38cm, Roh-Aluminium
Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P34-14 (BRUM-53653...), inkl. Bohrung, 5 x 2.05 x 0.38cm, Roh-Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53004000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53004000
EAN/GTIN:
     4251433912774

Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P34-14 (BRUM-53653...), inkl. Bohrung, 5 x 2.05 x 0.38cm, Roh-Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Farbe: aluminium
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 4397,1∕ 4404,6 cm
  • Produktart: Verbindungsteil
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-53004000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,42*
€ 2,42*
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 3,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 19,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602260
ab € 14,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602080
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.