Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhalter-Set (2 Stück) zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 2.5 x 2.4 x 4.6cm, Roh-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federhalter-Set (2 Stück) zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 2.5 x 2.4 x 4.6cm, Roh-Aluminium
Federhalter-Set (2 Stück) zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 2.5 x 2.4 x 4.6cm, Roh-Aluminium
Federhalter-Set (2 Stück) zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 2.5 x 2.4 x 4.6cm, Roh-Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53012000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53012000
EAN/GTIN:
     4251433912842
Suchbegriffe:
Federhalter
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Federhalter-Set (2 Stück) zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 2.5 x 2.4 x 4.6cm, Roh-Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 2,5∕ 4406,7∕ 4,6 cm
  • Farbe: aluminium
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Halter
  • Artikelnummer: BRUM-53012000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 10,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 12,06*
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 12,30*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,34*
€ 12,61*
€ 3,90*
ab € 9,22*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.