Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P04-14 (BRUM-53602…), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P04-14 (BRUM-53602…), Weiß
Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P04-14 (BRUM-53602…), Weiß
Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P04-14 (BRUM-53602…), Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53055070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53055070
EAN/GTIN:
     4251433912149

Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P04-14 (BRUM-53602…), Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B: 5∕ 5 cm
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Verbindungsteil
  • Artikelnummer: BRUM-53055070
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,21*
€ 15,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 16,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,89*
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 17,35*
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.