Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 90° zu Aufbau-Profil P06-20 (BRUM-53603…), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 90° zu Aufbau-Profil P06-20 (BRUM-53603…), Weiß
Verbindungsstück 90° zu Aufbau-Profil P06-20 (BRUM-53603…), Weiß
Verbindungsstück 90° zu Aufbau-Profil P06-20 (BRUM-53603…), Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53059070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53059070
EAN/GTIN:
     4251433912637

Verbindungsstück 90° zu Aufbau-Profil P06-20 (BRUM-53603…), Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B: 5∕ 5 cm
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Verbindungsteil
  • Artikelnummer: BRUM-53059070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,58*
€ 19,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,43*
€ 5,46*
ab € 15,52*
€ 21,92*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 22,53*
€ 8,50*
ab € 17,46*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.