Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LED Profil P72-12, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibles LED Profil P72-12, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Flexibles LED Profil P72-12, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Flexibles LED Profil P72-12, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53753260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53753260
EAN/GTIN:
     4251433912408
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibles LED Profil P72-12, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2∕ 4389,3 cm
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Profil
  • Artikelnummer: BRUM-53753260
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,85*
€ 12,85*
€ 5,46*
ab € 10,91*
€ 15,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 15,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,24*
€ 15,93*
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53078260
ab € 1,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53020000
ab € 2,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53022260
ab € 40,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53021000
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.