Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Flachprofil P76-16, für LED-Strips bis 1.6cm Breite, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Flachprofil P76-16, für LED-Strips bis 1.6cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Aufbau-Flachprofil P76-16, für LED-Strips bis 1.6cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Aufbau-Flachprofil P76-16, für LED-Strips bis 1.6cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53756260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53756260
EAN/GTIN:
     4251433912750
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Aufbau-Flachprofil P76-16, für LED-Strips bis 1.6cm Breite, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4397,1∕ 4404,6 cm
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Artikelnummer: BRUM-53756260
Weitere Suchbegriffe: brumberg led streifen, led streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 11,64*
€ 5,46*
ab € 10,39*
€ 14,78*
€ 8,50*
ab € 10,48*
€ 14,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 15,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.