Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Schwarz eloxiert
LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Schwarz eloxiert
LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53901080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53901080
EAN/GTIN:
     4251433913313
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Schwarz eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 2,4∕ 0,9 cm
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-53901080
  • Farbe: eloxiert
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Zubehör: Montageclips incl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,70*
€ 22,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,61*
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 27,48*
€ 8,50*
ab € 20,38*
€ 28,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.