Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SOFT TUBE 480, Ø 48cm, 3 x E27 max. 60W, Nickel matt / Schirm Chintz grau / Diffusor PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SOFT TUBE 480, Ø 48cm, 3 x E27 max. 60W, Nickel matt / Schirm Chintz grau / Diffusor PC
Pendelleuchte SOFT TUBE 480, Ø 48cm, 3 x E27 max. 60W, Nickel matt / Schirm Chintz grau / Diffusor PC
Pendelleuchte SOFT TUBE 480, Ø 48cm, 3 x E27 max. 60W, Nickel matt / Schirm Chintz grau / Diffusor PC
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-58264150
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58264150
EAN/GTIN:
     4251433921165
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte SOFT TUBE 480, Ø 48cm, 3 x E27 max. 60W, Nickel matt / Schirm Chintz grau / Diffusor PC

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grün
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Decke
  • Form Leuchte: rund
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1830 lm
  • IP-Schutzart: 20
  • Artikelnummer: BRUM-58264150
  • Farbe: nickel matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 403,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.