Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil P34-14 (BRUM-53653080), konfektioniert 10cm, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil P34-14 (BRUM-53653080), konfektioniert 10cm, Schwarz eloxiert
LED Einbauprofil P34-14 (BRUM-53653080), konfektioniert 10cm, Schwarz eloxiert
LED Einbauprofil P34-14 (BRUM-53653080), konfektioniert 10cm, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-73653080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-73653080
EAN/GTIN:
     4251433913863
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Einbauprofil P34-14 (BRUM-53653080), konfektioniert 10cm, Schwarz eloxiert

  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 2,8∕ 0,8 cm
  • Marke: Brumberg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauprofil
  • Artikelnummer: BRUM-73653080
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 1,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1,75*
€ 2,88*
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,92*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53003000
ab € 2,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402000
ab € 0,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402070
ab € 0,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73432070
ab € 1,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53164080
ab € 1,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53004000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.