Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77013693
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77013693
EAN/GTIN:
     4251433933861
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber

  • Größe: L∕ B: 115,8∕ 5,9 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 25
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Lichtstrom: 2430 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: BRUM-77013693
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 31,4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Brumberg
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 116 cm
  • Dimmbar: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 244,74*
€ 244,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,13*
€ 260,06*
€ 8,50*
ab € 217,70*
€ 263,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,22*
€ 266,19*
Frei Haus
ab € 224,03*
€ 268,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123693
ab € 196,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123694
ab € 195,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023074
ab € 261,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033074
ab € 259,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023078
ab € 393,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323694
ab € 329,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.