Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 17.9W 2700-6500K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 17.9W 2700-6500K, Weiß
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 17.9W 2700-6500K, Weiß
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 17.9W 2700-6500K, Weiß
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 17.9W 2700-6500K, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77023078
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77023078
EAN/GTIN:
     4251433933960
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 17.9W 2700-6500K, Weiß

  • Größe: L∕ B: 115,8∕ 5,9 cm
  • UGR: < 19
  • Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Lichtstrom: 1520 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß - kaltweiß (Tunable White)
  • Artikelnummer: BRUM-77023078
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 17,9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Marke: Brumberg
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 114,6 cm
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 446,34*
€ 446,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,63*
€ 458,03*
€ 8,50*
ab € 399,16*
€ 463,80*
Frei Haus
ab € 408,76*
€ 472,50*
Frei Haus
ab € 409,96*
€ 476,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013693
ab € 215,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013694
ab € 216,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033074
ab € 260,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.