Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77123693
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77123693
EAN/GTIN:
     4251433934400
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<25, satiniert, CRi >90, On/Off, 31.4W 3000K, Silber

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 5,9∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 25
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77123693
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbe: silber
  • IP-Schutzart: 20
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 31,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2430 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 223,14*
€ 223,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,27*
€ 237,71*
€ 8,50*
ab € 199,96*
€ 241,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,95*
€ 243,52*
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 246,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113693
ab € 203,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133693
ab € 233,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143083
ab € 227,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113084
ab € 203,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133694
ab € 234,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143084
ab € 228,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013693
ab € 216,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013694
ab € 214,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323694
ab € 329,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.