Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 226.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 35.8W 3000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 226.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 35.8W 3000K, Silber
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 226.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 35.8W 3000K, Silber
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 226.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 35.8W 3000K, Silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77134693
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77134693
EAN/GTIN:
     4251433934554
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 226.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI, 35.8W 3000K, Silber

  • Größe: L∕ B∕ H: 226,4∕ 5,9∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • UGR: < 19
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77134693
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbe: silber
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 35,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2860 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 467,94*
€ 467,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 413,77*
€ 480,59*
€ 8,50*
ab € 416,67*
€ 486,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 467,81*
€ 543,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,94*
€ 556,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.