Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 4000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 4000K, silber
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 4000K, silber
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 4000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77223694
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77223694
EAN/GTIN:
     4251433934806
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 4000K, silber

  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Form Leuchte: eckig
  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • UGR: < 25
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77223694
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 31,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2740 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,09*
€ 324,07*
€ 8,50*
ab € 277,04*
€ 328,47*
Frei Haus
ab € 281,81*
€ 335,13*
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 338,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143693
ab € 228,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143694
ab € 229,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033693
ab € 247,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 273,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 273,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 297,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353693
ab € 369,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 272,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 273,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 310,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 297,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353694
ab € 366,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.