Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 62W 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 62W 3000K, schwarz
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 62W 3000K, schwarz
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 62W 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77224083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77224083
EAN/GTIN:
     4251433934813
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 62W 3000K, schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Größe: L∕ B∕ H: 226,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 25
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Artikelnummer: BRUM-77224083
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 62,7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 4850 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 460,74*
€ 460,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,00*
€ 480,38*
€ 8,50*
ab € 409,71*
€ 486,61*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 461,56*
€ 542,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.