Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, DALI dimmbar, 95W 3000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, DALI dimmbar, 95W 3000K, silber
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, DALI dimmbar, 95W 3000K, silber
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, DALI dimmbar, 95W 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77354693
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77354693
EAN/GTIN:
     4251433935469
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 226.4cm, direkt/indirekt, UGR<20, satiniert, CRi >90, DALI dimmbar, 95W 3000K, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Größe: L∕ B∕ H: 226,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 20
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Artikelnummer: BRUM-77354693
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: silber
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 95 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 10260 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 676,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.