Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 240W, 4000K, 30400lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 240W, 4000K, 30400lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, schwarz
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 240W, 4000K, 30400lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, schwarz
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 240W, 4000K, 30400lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77414184ST
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77414184ST
EAN/GTIN:
     4251433954613
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 240W, 4000K, 30400lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, schwarz

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77414184ST
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 128∕ 42∕ 205 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 240 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 30400 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 4
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.619,43*
€ 3.853,63*
Frei Haus
ab € 3.664,96*
€ 3.899,83*
Frei Haus
ab € 3.662,28*
€ 3.904,96*
Lager 440
Frei Haus
ab € 4.103,42*
€ 4.103,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.044,00*
€ 4.295,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.103,42*
€ 4.883,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.