Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77442694ST
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77442694ST
EAN/GTIN:
     4251433954538
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Artikelnummer: BRUM-77442694ST
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 128∕ 42∕ 205 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 15200 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 2
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.020,44*
€ 2.229,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.063,89*
€ 2.281,50*
Frei Haus
ab € 2.093,49*
€ 2.308,73*
Frei Haus
ab € 2.092,53*
€ 2.311,75*
Lager 440
Frei Haus
ab € 2.339,36*
€ 2.339,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,36*
€ 2.783,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.