Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring mit Außen-Ø 18cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring mit Außen-Ø 18cm, Schwarz
Reduzierring mit Außen-Ø 18cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-81006080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81006080
EAN/GTIN:
     4251433924999

Reduzierring mit Außen-Ø 18cm, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Produktart: Adapter
  • Größe: Ø: 18 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-81006080
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 22,98*
€ 5,00*
ab € 20,23*
€ 28,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 28,14*
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 28,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.