Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), schwarz matt
Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-81020608
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81020608
EAN/GTIN:
     4251433935735
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
Downlight
downlights brumberg

Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), schwarz matt

  • Optionaler Frontring für den individuellen Look Ihrer MOON MIDI CCT Leuchte.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Produktart: Ring
  • Montageart: Systemgebunden
  • Gewicht: 122 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 22,5∕ 1,9 cm
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Artikelnummer: BRUM-81020608
  • Marke: Brumberg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Durchmesser: Ø 22,5cm
  • Farbe: Schwarz
  • Magnetische Befestigung direkt auf der Leuchte
  • Kein Bohren, kein Kleben, kein Werkzeug benötigt
  • Bei Bedarf abnehmbar oder durch anderen Ring leicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,06*
€ 11,06*
€ 5,00*
ab € 9,20*
€ 13,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 13,13*
5 Tage
5
€ 6,40*
ab € 9,32*
€ 13,27*
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.