Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung für 1-Phasen- / 3-Phasen-Stromschienen, Roh-Aluminium, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenbefestigung für 1-Phasen- / 3-Phasen-Stromschienen, Roh-Aluminium, Alu matt
Deckenbefestigung für 1-Phasen- / 3-Phasen-Stromschienen, Roh-Aluminium, Alu matt
Deckenbefestigung für 1-Phasen- / 3-Phasen-Stromschienen, Roh-Aluminium, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88119250
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88119250
EAN/GTIN:
     4250047777809
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Stromschienen Deckenabhängung

Deckenbefestigung für 1-Phasen- / 3-Phasen-Stromschienen, Roh-Aluminium, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: BRUM-88119250
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Aluminium matt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Montagehalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 5,65*
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 6,91*
€ 5,00*
ab € 4,66*
€ 6,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,05*
€ 8,50*
ab € 5,09*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.