Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder für 3-Phasen-Stromschienen, 12 x 12cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzverbinder für 3-Phasen-Stromschienen, 12 x 12cm, Schwarz
Kreuzverbinder für 3-Phasen-Stromschienen, 12 x 12cm, Schwarz
Kreuzverbinder für 3-Phasen-Stromschienen, 12 x 12cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88130080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88130080
EAN/GTIN:
     4250047778073
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene

Kreuzverbinder für 3-Phasen-Stromschienen, 12 x 12cm, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen X-Verbinder
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: BRUM-88130080
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder stromschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,19*
€ 52,19*
€ 5,00*
ab € 46,74*
€ 60,46*
€ 8,50*
ab € 46,61*
€ 60,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,02*
€ 61,15*
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.