Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 40°, 4000K, 3447lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 40°, 4000K, 3447lm, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 40°, 4000K, 3447lm, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 40°, 4000K, 3447lm, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 40°, 4000K, 3447lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88254184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88254184
EAN/GTIN:
     4251433975366
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 40°, 4000K, 3447lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88254184
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 15 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einbautiefe: 11 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 27 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3447 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 74,82*
€ 5,46*
ab € 66,24*
€ 84,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,33*
€ 84,29*
€ 8,50*
ab € 67,22*
€ 85,37*
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 86,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.