Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Wallwasher CORE, IP20, 23.5 x 14.5cm, schwenkbar, 43.2W 4000K 3679lm 110°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Wallwasher CORE, IP20, 23.5 x 14.5cm, schwenkbar, 43.2W 4000K 3679lm 110°, Weiß
LED Einbau-Wallwasher CORE, IP20, 23.5 x 14.5cm, schwenkbar, 43.2W 4000K 3679lm 110°, Weiß
LED Einbau-Wallwasher CORE, IP20, 23.5 x 14.5cm, schwenkbar, 43.2W 4000K 3679lm 110°, Weiß
LED Einbau-Wallwasher CORE, IP20, 23.5 x 14.5cm, schwenkbar, 43.2W 4000K 3679lm 110°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88687174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88687174
EAN/GTIN:
     4251433900290
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED Einbau-Wallwasher CORE, IP20, 23.5 x 14.5cm, schwenkbar, 43.2W 4000K 3679lm 110°, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Lichtstrom: 3679 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 43,2 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 12,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 22,4 cm
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B: 23,5∕ 14,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Wallwasher
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88687174
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,47*
€ 126,67*
€ 8,50*
ab € 102,85*
€ 128,33*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,74*
€ 129,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,29*
€ 134,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.