Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MAXI, 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 30W, 30°, 3500K, 3850lm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-BRUM-88803165
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-88803165
EAN/GTIN:
4251433972921
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Halbeinbau-Richtstrahler TRAXX MAXI, 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 30W, 30°, 3500K, 3850lm, silber
Farbtemperatur:
3500 K
Marke:
Brumberg
Artikelnummer:
BRUM-88803165
Zubehör:
Betriebsgerät incl
Anzahl Leuchtmittel:
1
Betriebsspannung:
230 V~
Dimmbar:
nein
Einsatzbereich:
Decke
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Farbe:
silber
Farbwiedergabeindex:
90-100 Ra
Einbautiefe:
5 cm
IP-Schutzart:
IP20
LED kann ausgetauscht werden:
nein
Leistungsaufnahme:
31 W
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Lichtausbeute:
124 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
3850 lm
Lichtverteilung:
Direkt
Material:
aluminium
Montageart:
Einbau Montage
Abgabemenge:
1 Stück
Produktart:
Spot
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
LED
Art der Verdrahtung: Abschluss
Material:
Glas
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Strahler / LED Spots
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Strahler und Spots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hallenleuchte
,
Hallenreflektorleuchte
,
Hallenspiegelleuchte
,
Hallenstrahler
,
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
led hallenleuchte 4000k
,
einbauleuchte led
,
led deckeneinbauleuchte 3500k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 110,54*
€ 110,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,46*
€ 120,58*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,92*
€ 120,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 99,56*
€ 122,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 125,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen